Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611740
Cod. Produttore
0252611740
Cod. EAN
4008190119805

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW - MP

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 GE/SW - MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e un design funzionale. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e versatilità nell'ambito degli impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e sicurezza d'uso. La tipologia e il tipo specifici lo rendono adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico, garantendo una connessione stabile e duratura. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti che assicurano durata nel tempo e protezione contro gli agenti esterni, rendendolo ideale per installazioni professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo impianti elettrici professionali