Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611661
Cod. Produttore
0252611661
Cod. EAN
4008190153564

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW M MP

Documentazione tecnica

Interruttore CLI C 1-3 GE/SW M MP realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, offre prestazioni sicure e costanti, ideale per impianti che richiedono un controllo efficiente della corrente. La sua struttura robusta assicura una facile installazione e manutenzione, mentre il design compatto si adatta a diversi ambienti elettrici. Questo componente è pensato per assicurare la massima funzionalità e sicurezza nelle operazioni quotidiane. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 1-3 GE/SW M MP alta qualità per applicazioni elettriche controllo corrente affidabile