Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251661
Cod. Produttore
1568251661
Cod. EAN
4008190135041

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW M CD

Documentazione tecnica

Interruttore compatto CLI C 1-3 GE/SW M CD realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, offre un funzionamento sicuro e preciso. Il design ergonomico facilita l'installazione e l'uso, mentre la costruzione robusta assicura resistenza agli agenti esterni. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti efficienti e performanti. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore compatto CLI C 1-3 GE/SW M CD per impianti elettrici affidabile e durevole