Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611657
Cod. Produttore
0252611657
Cod. EAN
4008190138097

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW K MP

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 GE/SW K MP è un materiale elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di qualità. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità nell’ambito degli impianti elettrici, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e protezione efficace. La sua tipologia e il colore specifico lo rendono facilmente integrabile in diverse configurazioni di cablaggio, assicurando un’installazione semplice e sicura. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, alta affidabilità impianti elettrici