Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611651
Cod. Produttore
0252611651
Cod. EAN
4008190052713

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW H MP

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 GE/SW H MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per assicurare prestazioni ottimali in installazioni elettriche, con particolare attenzione alla sicurezza e alla funzionalità. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e compatibilità con diverse tipologie di impianti, rappresentando una soluzione efficiente per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni per linee e cavi fissaggio fascette serracavo applicazioni elettriche professionali