Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611647
Cod. Produttore
0252611647
Cod. EAN
4008190024826

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW F MP

Documentazione tecnica

Interruttore compatto CLI C 1-3 con finitura grigia e nera, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni sicure e stabili nel tempo. Ideale per l’installazione in impianti elettrici residenziali e industriali, combina funzionalità e design essenziale per facilitare il controllo e la gestione dei circuiti elettrici. La sua struttura robusta assicura resistenza all’usura e facilita la manutenzione. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore compatto CLI C 1-3 finitura grigia nera per impianti elettrici residenziali industriali