Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251647
Cod. Produttore
1568251647
Cod. EAN
4008190127817

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW F CD

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 GE/SW F CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare una connessione stabile e sicura in impianti elettrici. Questo prodotto si distingue per la compatibilità con diverse tipologie di cablaggio, offrendo versatilità e performance elevate in ambito elettrico. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni che richiedono resistenza e precisione, contribuendo a ottimizzare l'efficienza degli impianti. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni ridotto impatto ambientale per linee cavi con fissaggio fascette serracavo