Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611746
Cod. Produttore
0252611746
Cod. EAN
4008190073480

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW ET MP

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 GE/SW ET MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel settore dell'impiantistica elettrica. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia e colore specifici, che ne facilitano l’identificazione e l’integrazione all’interno di sistemi elettrici complessi. Ideale per applicazioni professionali, assicura prestazioni costanti e sicurezza grazie a standard di produzione rigorosi. La sua struttura è studiata per rispondere alle esigenze di installazione e manutenzione, offrendo una soluzione efficiente e funzionale per impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo per impiantistica elettrica