Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251643
Cod. Produttore
1568251643
Cod. EAN
4008190037246

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW D CD

Documentazione tecnica

Interruttore compatto CLI C 1-3 GE/SW D CD, realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. Progettato per un utilizzo efficiente in impianti elettrici, offre prestazioni ottimali e durature. Il design funzionale e robusto lo rende ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicurando protezione e controllo affidabile del circuito. Adatto a diverse configurazioni grazie alla sua versatilità e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore compatto CLI C 1-3 GE/SW D CD alta qualità per impianti elettrici residenziali e industriali