Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611752
Cod. Produttore
0252611752
Cod. EAN
4032248443772

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW AC MP

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 GE/SW AC MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta e le specifiche tecniche lo rendono ideale per applicazioni elettriche professionali, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. Questo prodotto si distingue per la compatibilità con sistemi di cablaggio avanzati, offrendo facilità di installazione e sicurezza durante l'uso. La combinazione di funzionalità e resistenza ne fa una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche efficienti e durature. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, uso elettrico professionale