Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251529
Cod. Produttore
1568251529
Cod. EAN
4008190129354

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW 9 CD

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 GE/SW 9 CD è un componente elettrico progettato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto si distingue per la sua tipologia specifica e il colore studiato per facilitare l’identificazione durante l’installazione. Ideale per applicazioni elettriche, offre prestazioni costanti e sicurezza, risultando un elemento essenziale per impianti professionali. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti, assicurando protezione e funzionalità ottimali in diversi contesti di utilizzo. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi, fissaggio con fascette serracavo, uso elettrico professionale