Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611514
Cod. Produttore
0252611514
Cod. EAN
4008190132316

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW 4 MP

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 GE/SW 4 MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta e la tipologia specifica lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e sicurezza. Il design è studiato per facilitare l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei collegamenti. Questo prodotto si distingue per la combinazione di funzionalità e resistenza, elementi fondamentali nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, alta qualità e durata, uso elettrico professionale