Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611511
Cod. Produttore
0252611511
Cod. EAN
4008190101893

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW 3 MP

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 GE/SW 3 MP è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e funzionalità nel cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e resistenza nel tempo. La sua tipologia e il design sono studiati per facilitare l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici, offrendo prestazioni ottimali. Questo prodotto si distingue per la sua compattezza e versatilità, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale