Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251511
Cod. Produttore
1568251511
Cod. EAN
4008190018955

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW 3 CD
CLI C 1-3 GE/SW 3 CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti, adatti a un utilizzo professionale nel settore elettrico. Il prodotto si distingue per la sua funzionalità specifica e per l’attenzione ai dettagli costruttivi, offrendo prestazioni ottimali in applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e efficienza. La combinazione di caratteristiche tecniche lo rende ideale per installazioni che necessitano di componenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo uso elettrico professionale

€ 0,0512 x 1 pz.
(pz.)
500 pz.
Q.tà consigliata info