Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251505
Cod. Produttore
1568251505
Cod. EAN
4008190172138

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW 1 CD

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 GE/SW 1 CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto si distingue per la sua tipologia specifica, che lo rende adatto a installazioni elettriche professionali. La combinazione di caratteristiche tecniche e materiali utilizzati assicura prestazioni ottimali in ambito elettrico, offrendo sicurezza e efficienza nelle connessioni. Questo articolo è ideale per chi cerca soluzioni robuste e funzionali nel campo dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni ridotto impatto ambientale per linee cavi fissaggio fascette serracavo installazioni elettriche professionali

€ 0,0512 x 1 pz.
(pz.)
500 pz.
Q.tà consigliata info