Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611664
Cod. Produttore
0252611664
Cod. EAN
4008190121570

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 BL/SW N MP

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni nel settore elettrico. Presenta una combinazione di colori specifica che ne facilita l’identificazione e l’installazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. La tipologia e il tipo sono studiati per garantire prestazioni ottimali in impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per connessioni sicure e stabili. Questo articolo si distingue per la sua compattezza e versatilità, rendendolo adatto a diverse esigenze di cablaggio e montaggio. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Blu

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, alta resistenza e identificazione colore per impianti elettrici