Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251741
Cod. Produttore
1568251741
Cod. EAN
4008190033606

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 BL/SW - CD

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 BL/WS - CD è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Il prodotto presenta una combinazione di colori specifica che ne facilita l’identificazione e l’installazione. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per chi cerca soluzioni efficienti nel campo dell’impiantistica elettrica, questo articolo unisce praticità e performance in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Blu

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo per impianti elettrici