Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251693
Cod. Produttore
1568251693
Cod. EAN
4032248262045

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 BL NE CD

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 BL NE CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il prodotto presenta un design funzionale e robusto, ideale per applicazioni elettriche specifiche. La presenza di etichetta integrata facilita l'identificazione e la gestione durante l'installazione e la manutenzione. La combinazione di materiali selezionati assicura resistenza e durata nel tempo, rendendo questo articolo una scelta efficiente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Blu

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale