Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111734
Cod. Produttore
0252111734
Cod. EAN
4032248450619

Informazioni di prodotto

CLI C 02-9 GE/SW PEN MP

Documentazione tecnica

CLI C 02-9 GE/SW PEN MP è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia specifica e il colore caratteristico, pensato per facilitare il riconoscimento e l'uso corretto nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature, è un elemento essenziale per chi cerca soluzioni efficienti nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

9 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori senza alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, uso elettrico industriale