Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241730
Cod. Produttore
1568241730
Cod. EAN
4032248450589

Informazioni di prodotto

CLI C 02-6 GE/SW L3 CD

Documentazione tecnica

CLI C 02-6 GE/SW L3 CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per un utilizzo efficiente in impianti elettrici, con attenzione particolare alla sicurezza e alla funzionalità. Questo prodotto si distingue per la combinazione ottimale di robustezza e praticità, risultando ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e resistenza nelle condizioni operative più comuni. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico