Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241728
Cod. Produttore
1568241728
Cod. EAN
4032248450565

Informazioni di prodotto

CLI C 02-6 GE/SW L1 CD

Documentazione tecnica

CLI C 02-6 GE/SW L1 CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto si distingue per la sua tipologia specifica, adatta a impieghi elettrici professionali. La combinazione di colore e materiale assicura una perfetta integrazione negli impianti, offrendo funzionalità e sicurezza. Questo articolo rappresenta una soluzione efficace per applicazioni elettriche, con caratteristiche tecniche studiate per soddisfare le esigenze di installazione e manutenzione. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo applicazioni elettriche professionali