Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241727
Cod. Produttore
1568241727
Cod. EAN
4032248450602

Informazioni di prodotto

CLI C 02-6 GE/SW A2 CD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo CLI C 02-6 GE/SW A2 CD