Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111726
Cod. Produttore
0252111726
Cod. EAN
4032248450497

Informazioni di prodotto

CLI C 02-6 GE/SW A1 MP

Documentazione tecnica

CLI C 02-6 GE/SW A1 MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti che assicurano prestazioni ottimali in installazioni elettriche. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia specifica, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrendo sicurezza e funzionalità avanzate. La combinazione di caratteristiche tecniche e materiali selezionati lo rende una soluzione efficiente per la gestione e il collegamento di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, uso elettrico professionale