Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1869821523
Cod. Produttore
1869821523
Cod. EAN
4032248446414

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 WS/SW 7 CD
CLI C 02-3 WS/SW 7 CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il prodotto si distingue per la sua tipologia specifica e il colore identificativo, che facilitano il riconoscimento e l'utilizzo corretto nei sistemi elettrici. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti, assicurando durata e performance costanti nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo componente rappresenta una soluzione efficiente per esigenze elettriche professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, alta resistenza e sicurezza elettrica