Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1869821520
Cod. Produttore
1869821520
Cod. EAN
4032248446407

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 WS/SW 6 CD
CLI C 02-3 WS/SW 6 CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia e caratteristiche tecniche specifiche, che lo rendono ideale per applicazioni elettriche professionali. La cura nella scelta dei materiali assicura prestazioni costanti e sicurezza nell’utilizzo, mentre il design è studiato per facilitare l’installazione e l’integrazione in sistemi elettrici complessi. Adatto per chi cerca soluzioni efficienti e resistenti nel campo del materiale elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo applicazioni elettriche professionali