Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1869821517
Cod. Produttore
1869821517
Cod. EAN
4032248446391

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 WS/SW 5 CD
CLI C 02-3 WS/SW 5 CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto si distingue per la sua tipologia specifica e il colore caratteristico, che lo rendono facilmente identificabile e adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La cura nella selezione dei materiali assicura prestazioni ottimali, mentre il design funzionale facilita l’installazione e l’utilizzo in impianti elettrici professionali. Questo articolo rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca prodotti affidabili e resistenti per l’installazione e la manutenzione di sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni per linee e cavi fissaggio con fascette serracavo uso elettrico professionale