Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111524
Cod. Produttore
0252111524
Cod. EAN
4032248005017

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 VI/SW 7 MP

Documentazione tecnica

CLI C 02-3 VI/WS 7 MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e design funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. Questo prodotto si distingue per la sua struttura robusta e per le specifiche tecniche avanzate che ne garantiscono prestazioni ottimali nel settore elettrico. La combinazione di materiali selezionati assicura durata nel tempo e sicurezza nell’uso, rendendolo adatto a diverse installazioni professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Viola

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi fissaggio con fascette serracavo alta resistenza elettrico