Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241509
Cod. Produttore
1568241509
Cod. EAN
4032248261659

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 RT/SW 2 CD

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1568241509 è un materiale elettrico caratterizzato da elevata qualità e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nelle installazioni. La sua tipologia e il tipo specifico lo rendono adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Il design è studiato per facilitare l’uso e l’integrazione in impianti complessi, assicurando prestazioni ottimali. Questo componente è ideale per chi cerca soluzioni tecniche efficaci e durature nell’ambito degli impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Rosso

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo settore elettrico