Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111527
Cod. Produttore
0252111527
Cod. EAN
4032248005024

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GR/SW 8 MP

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0252111527 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua tipologia e il colore sono studiati per integrarsi perfettamente in impianti elettrici, assicurando sicurezza e prestazioni elevate. Questo articolo si distingue per la facilità di installazione e la compatibilità con diverse configurazioni, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, alta resistenza e compatibilità impianti elettrici