Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241687
Cod. Produttore
1568241687
Cod. EAN
4008190085179

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW X CD

Documentazione tecnica

CLI C 02-3 GE/SW X CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è realizzata con un materiale resistente che assicura prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Il prodotto si distingue per la sua tipologia specifica, adatta a diverse esigenze tecniche, e presenta un design funzionale che facilita l’installazione e l’uso. La combinazione di colore e finitura contribuisce a un aspetto professionale e una migliore identificazione nell’ambito degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale