Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241683
Cod. Produttore
1568241683
Cod. EAN
4008190123833

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW W CD

Documentazione tecnica

Interruttore compatto CLI C 02-3 GE/SW W CD realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità. Progettato per applicazioni elettriche, offre prestazioni sicure e stabili. Il design è funzionale e adatto a installazioni professionali, con particolare attenzione alla resistenza e alla sicurezza operativa. Ideale per chi cerca un componente elettrico efficiente e robusto, adatto a diversi impieghi nel settore dell’impiantistica. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore compatto CLI C 02-3 GE/SW W CD per applicazioni elettriche professionali alta affidabilità