Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241681
Cod. Produttore
1568241681
Cod. EAN
4008190097066

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW V CD

Documentazione tecnica

CLI C 02-3 GE/SW V CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con attenzione ai dettagli, questo prodotto presenta una struttura robusta e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti. La combinazione di colori e materiali assicura una perfetta integrazione in diversi contesti impiantistici, offrendo versatilità e sicurezza. Questo articolo è pensato per soddisfare le esigenze di installazione e manutenzione nel settore elettrico, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, alta affidabilità settore elettrico