Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241676
Cod. Produttore
1568241676
Cod. EAN
4008190085209

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW T CD

Documentazione tecnica

Interruttore CLI C 02-3 GE/SW T CD realizzato in materiale resistente, progettato per garantire affidabilità e durata nel settore dell’impiantistica elettrica. Questo dispositivo è caratterizzato da un design funzionale e da una costruzione robusta, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e performance costanti. La qualità dei materiali utilizzati assicura una protezione efficace e una lunga vita operativa, rendendo questo interruttore una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 02-3 GE/SW T CD robusto per impiantistica elettrica controllo circuiti