Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111671
Cod. Produttore
0252111671
Cod. EAN
4008190117177

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW R MP

Documentazione tecnica

CLI C 02-3 GE/SW R MP è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di qualità. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo. La tipologia e il tipo specifici assicurano una perfetta integrazione negli impianti elettrici, garantendo prestazioni ottimali. La sua colorazione, studiata per facilitare l’identificazione, contribuisce a una gestione efficiente delle connessioni. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni per linee e cavi fissaggio fascette serracavo settore elettrico