Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241747
Cod. Produttore
1568241747
Cod. EAN
4008190991081

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW PET. CD

Documentazione tecnica

CLI C 02-3 GE/SW PET. CD è un materiale elettrico caratterizzato da una struttura robusta e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni costanti nel tempo. La combinazione di colori grigio e nero conferisce un aspetto professionale e funzionale, adatto a diversi contesti di utilizzo. Questo prodotto è progettato per offrire sicurezza e facilità di installazione, rappresentando una soluzione efficiente per esigenze elettriche specifiche. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, resistente e a basso impatto ambientale