Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111715
Cod. Produttore
0252111715
Cod. EAN
4032248313068

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW p MP

Documentazione tecnica

Interruttore CLI C 02-3 GE/SW P MP caratterizzato da materiali di alta qualità e design funzionale, ideale per applicazioni elettriche professionali. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni, offre un'ottima resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta e le specifiche tecniche lo rendono adatto a diverse esigenze di controllo elettrico, assicurando prestazioni costanti e un funzionamento efficiente. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 02-3 GE/SW P MP alta qualità per applicazioni elettriche professionali