Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241667
Cod. Produttore
1568241667
Cod. EAN
4008190025083

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW P CD

Documentazione tecnica

CLI C 02-3 GE/SW P CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con attenzione ai dettagli, questo prodotto si distingue per la sua tipologia e colore specifici, ideali per applicazioni elettriche professionali. La combinazione di materiali selezionati assicura prestazioni ottimali e sicurezza nell’utilizzo, rendendolo adatto a installazioni che richiedono precisione e resistenza. La sua struttura è pensata per facilitare l’integrazione in sistemi elettrici, offrendo un equilibrio tra funzionalità e robustezza. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo applicazioni elettriche professionali