Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111751
Cod. Produttore
0252111751
Cod. EAN
4008190990701

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW = MP

Documentazione tecnica

CLI C 02-3 GE/SW MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per applicazioni specifiche nel settore elettrico, assicurando prestazioni ottimali e sicurezza. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e compatibilità con diverse installazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti che cercano efficienza e resistenza in un materiale elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo settore elettrico CLI C 02-3 GE/SW MP