Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111750
Cod. Produttore
0252111750
Cod. EAN
4008190990718

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW : MP

Documentazione tecnica

Interruttore CLI C 02-3 con finitura grigia e nera, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all'usura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e stabile, questo componente si integra facilmente in diverse configurazioni grazie al suo design funzionale. La combinazione di robustezza e praticità lo rende una scelta efficace per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 02-3 finitura grigia nera per impianti elettrici professionali