Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111695
Cod. Produttore
0252111695
Cod. EAN
4032248445103

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW ? MP

Documentazione tecnica

Interruttore CLI C 02-3 GE/SW MP caratterizzato da materiali di alta qualità e design funzionale, ideale per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con componenti resistenti e affidabili, garantisce sicurezza e durata nel tempo. La sua tipologia e colore sono studiati per integrarsi facilmente in diversi impianti elettrici, offrendo prestazioni ottimali e facilità di installazione. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per la gestione e il controllo dei circuiti elettrici, assicurando stabilità e protezione. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 02-3 GE/SW MP materiali alta qualità design funzionale per impianti elettrici professionali