Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241661
Cod. Produttore
1568241661
Cod. EAN
4008190035518

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW M CD

Documentazione tecnica

CLI C 02-3 GE/SW M CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e per le specifiche tecniche adatte a diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua costruzione assicura un’ottima resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per utilizzi professionali. Grazie alla combinazione di materiali selezionati e design funzionale, rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca un prodotto performante e durevole. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni ridotto impatto ambientale fissaggio fascette serracavo per linee cavi elettrici