Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241649
Cod. Produttore
1568241649
Cod. EAN
4008190053727

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW G CD

Documentazione tecnica

CLI C 02-3 GE/SW G CD è un prodotto elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e un design funzionale. La combinazione di colori e la tipologia sono studiate per garantire affidabilità e resistenza nelle applicazioni elettriche. Questo articolo è realizzato con materiali selezionati per assicurare durata e sicurezza durante l'uso. Ideale per installazioni che richiedono componenti robusti e performanti, si distingue per la sua versatilità e compatibilità con diversi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico