Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111647
Cod. Produttore
0252111647
Cod. EAN
4008190151492

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW F MP

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0252111647 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La tipologia e il tipo specifico garantiscono un’installazione sicura e performante, mentre il colore e la finitura sono studiati per integrarsi facilmente in diversi contesti impiantistici. Questo articolo rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca componenti elettrici robusti e versatili. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni ridotto impatto ambientale per linee cavi fissaggio fascette serracavo