Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111746
Cod. Produttore
0252111746
Cod. EAN
4008190134570

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW ET MP

Documentazione tecnica

CLI C 02-3 GE/SW ET MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e resistenza, adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La combinazione di materiali selezionati assicura prestazioni ottimali e sicurezza durante l’utilizzo. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici, offrendo un equilibrio tra funzionalità e robustezza. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico