Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241746
Cod. Produttore
1568241746
Cod. EAN
4008190991074

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW ET CD

Documentazione tecnica

CLI C 02-3 GE/SW ET CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto si distingue per la sua tipologia specifica e il colore distintivo, che lo rendono facilmente riconoscibile e adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua struttura è pensata per assicurare prestazioni ottimali in impianti elettrici, offrendo sicurezza e funzionalità avanzate. Questo articolo rappresenta una soluzione efficiente per chi necessita di componenti elettrici resistenti e performanti. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, alta affidabilità settore elettrico