Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111645
Cod. Produttore
0252111645
Cod. EAN
4008190006440

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW E MP

Documentazione tecnica

CLI C 02-3 GE/SW E MP è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia specifica e il colore caratteristico, che lo rendono adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. La sua struttura è studiata per assicurare prestazioni ottimali e sicurezza durante l’installazione e l’uso. Grazie alla cura nella scelta dei materiali e alla precisione nella lavorazione, rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca un prodotto robusto e funzionale nel campo dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico