Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241645
Cod. Produttore
1568241645
Cod. EAN
4008190064655

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW E CD

Documentazione tecnica

CLI C 02-3 GE/SW E CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia e funzionalità specifica, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta efficace per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale