Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241738
Cod. Produttore
1568241738
Cod. EAN
4008190991050

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW + CD

Documentazione tecnica

CLI C 02-3 GE/SW + CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. La sua configurazione è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo una soluzione versatile e funzionale per applicazioni professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni per linee cavi fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale