Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241517
Cod. Produttore
1568241517
Cod. EAN
4008190027834

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW 5 CD

Documentazione tecnica

CLI C 02-3 GE/SW 5 CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e un design funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. Il prodotto si distingue per la sua tipologia specifica e il colore distintivo, che lo rendono facilmente identificabile e adatto a diversi impieghi nel settore elettrico. La struttura è realizzata con materiali selezionati per garantire durata e sicurezza, senza l'aggiunta di etichette, mantenendo un aspetto pulito e professionale. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per esigenze elettriche precise e tecniche. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi fissaggio con fascette serracavo settore elettrico