Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111505
Cod. Produttore
0252111505
Cod. EAN
4008190119157

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW 1 MP

Documentazione tecnica

CLI C 02-3 GE/SW 1 MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e un design funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Il prodotto presenta una tipologia e un tipo specifici, realizzati con materiali resistenti per garantire durata nel tempo. La sua costruzione è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in impianti elettrici, assicurando prestazioni costanti. Questo articolo, privo di etichetta, si distingue per la sua versatilità e per l'attenzione ai dettagli tecnici, rispondendo alle esigenze di chi cerca soluzioni efficienti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, alta affidabilità elettrica